Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE electrical installation pliers, IEC 60900
3 tools in one set of pliers: For cutting, sheath stripping and stripping electrical cables
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro práci na částech pod napětím při dodržení všech bezpečnostních opatření
Do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC)
Nástroj 3 v 1
- Snadná manipulace bez nutnosti výměny nástrojů
- Funkce bočních štípacích kleští
- Odizolování a stahování ergonomicky tahem
Ergonomická rukojeť pro bezpečnou práci
Protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou.
Přesné indukčně kalené řezné hrany
Celý povrch broušený a chromovaný
Vložený kloub
Na kulaté kabely a kabely do mokrého prostředí ∅ 8–12 mm, např. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm².
Na vodiče vyvedené z rozvaděčů, nástěnných a rozvodných krabic, rozvodných skříní a na volně visící vodiče. Lze použít i na elektrické instalace, při stavbě topných a ventilačních systémů, technologických celků, stojanů, kuchyní apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!