Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé ostří i na silnější kabely
- Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly
- Přesná indukčně kalená ostří
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Překryvný kloub
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!