Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
VDE snipe nose pliers, angled
Ergonomic pliers for gripping, cutting, bending, stripping and pressing
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření
Chrání klouby a svaly
Práce bez únavy díky pohodlné poloze
Univerzální použití s mnoha funkcemi
- Utahování šroubů pomocí profilovaného kulatého otvoru
- Lisování koncových dutinek vodičů (rozsah nízkého napětí)
- Přesné a výkonné štípání
- Odizolování vodičů s profilem 1,5 a 2,5 mm²
Dlouhá životnost a přesný úchop a štípání
Vysoce kvalitní nástrojová ocel
Bezpečná práce
Ergonomická protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou manžetou VDE
Indukčně kalené přesné čepele
Po celé ploše broušený a chromovaný povrch
Překryvný kloub s rozevírací pružinou
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!