Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Power Lock 41 quick fastener for all 41 profiles, can be used indoors

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schnell und zeitsparend durch 90° Drehung montieren

  • Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Montageschiene und Zubehörteilen

  • Problemlos alleine montierbar da kein Gegenhalten notwendig

  • Sämtliche Konstruktionen möglich durch entsprechendes Zubehörprogramm


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.