Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Systemfix 41 quick fastener for assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range
VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 quick fastener for assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 quick fastener for assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Systemfix 41 quick fastener for assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range

The Systemfix 41 is available in M6 (not pre-assembled), M8, M10 and M12 sizes

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Bei allen Systemfix-41-Modellen


Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen sind möglich



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.