Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® fixing plate
Allows twist-proof and centred installation of wall panels and connection sockets on the rail
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen
Für die Befestigung auf Varifix-Multiprofil in Verbindung mit Anschlussdosen/Wandscheiben werden Blechschrauben 4,8 x 16 mm, Art.-Nr. 021448 16 oder 4,8 x 19 mm, Art.-Nr. 021448 19 benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!