Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® TS support clip
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® TS support clip

For fastening mounting rails to H-beams or T-beams with a flange thickness of 10-25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12

  • Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN

  • Befestigung mit Kombischiebemutter


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.