Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal switch cabinet key, 10-in-1
10 profiles. 2 cross-wrenches. 1 key for all common locking systems.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 8-strahlige Version: zwei Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Wende-Bit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2
- Schlüssel und Wende-Bit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion
Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen:
- Gebäudetechnik: Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik
- Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
Der achtstrahlige Schaltschrank-Schlüssel besteht aus zwei Kreuzen, die mit einem Magneten ineinander gesteckt werden. Im gelösten Zustand bleiben sie durch ein stabiles Edelstahldrahtseil miteinander verbunden, sind also unverlierbar. Beide Seiten des Universalschlüssels haben unterschiedliche, hochwertig beschichtete Oberflächen (matt und glänzend).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!