Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Anaerobic adhesive ALL-IN-ONE
Medium strength, anaerobic curing and thixotropic adhesive and sealant
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hmotu ALL IN ONE lze použít pro zajišťování závitů nebo utěsnění trubek, jako těsnicí hmotu na příruby a pouzdra a pro upevňování ložisek na tyče nebo hřídele.
Vybavení
- Umožňuje demontáž pomocí ručního nářadí
- Zabraňuje vzniku koroze
- Odolnost proti teplotám do 150°C
- Rovnoměrné vytvrzování i na nejrůznějších kovech, včetně nerezové oceli a většiny pokovených upevňovacích prvků
- Vysoký stupeň odolnosti vůči rozpouštědlům
Hmota ALL IN ONE splňuje následující požadavky
- NSF kategorie FDA P1 pro nepřímý kontakt s potravinami
- Norma ANSI 61 pro použití v systémech pitné vody
- Certifikace DVGW pro použití u plynových potrubí (DIN EN 751-1)
- Schválení KTW (plasty v kontaktu s pitnou vodou)
Výhody při použití jako upevňovací prvek šroubů
- Zabraňuje nežádoucím pohybům, uvolnění a únikům
- Ideální pro seřizovací šrouby, kalibrační šrouby, měřidla a upevňovací prvky do rozměru M80
- Odolné vůči vibracím
- Používá se k vyplnění trhlin a mezer
Výhody při použití pro těsnění potrubí
- Pro utěsnění všech kovových potrubních spojů a armatur
- Nesmršťuje se a neucpává systémy
- Těsnění odolává vibracím a rázovému zatížení
- Utěsnění vůči běžným plynům a kapalinám
- Produkt je k dispozici také s certifikací pro pitnou vodu a plyn
- Zabraňuje korozi a zadření
- Těsní armatury se závity až do 3 palců a nabízí tepelnou odolnost do 150 °C
Výhody při použití pro těsnění povrchů
- Pro těsnění přírub a povrchů
- Nahrazuje pevná těsnění – omezuje skladové zásoby
- Vyplňuje mezery do 0,5 mm
- Nevyžaduje usazení
- Po úplném vytvrzení odolává vysokému tlaku
Výhody při použití pro zajištění ložisek
- Pro upevnění válcových spojovacích dílů
- Snižuje nebo eliminuje nákladné obráběcí operace z důvodu kompatibility s většími tolerancemi
- Eliminuje specifické požadavky na úpravu povrchu
- Prodlužuje životnost zařízení díky lepší odolnosti proti únavě a korozivzdornosti
- Zcela vyplňuje mezery a zajistí úplný kontakt s materiálem
Tento produkt typu vše v jednom vytvrzuje za nepřítomnosti vzduchu. Pro dosažení optimálního výkonu by měly být díly suché a bez oleje, nečistot a maziva. Naneste přípravek v dostatečném množství pro vyplnění všech vložených dílů; namontujte díly a ihned je utáhněte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!