Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal retaining system
Universal retaining system with variably adjustable clamping width. Clamping jaws can be moved and locked on the profile rail. Equipped.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ein Haltesystem für diverse Klemmbreiten
Die Klemmbacken lassen sich stufenlos auf der Profilschiene verschieben und arretieren.
Hohe Belastung
Maximale Belastung pro Klemmbackenpaar 8 kg, statische Last.
Individuell erweiterbar
Klemmbackenpaare sind einzeln erhältlich. Profilschienen können auf Stoß aneinander geschraubt werden
Befestigung auf Quadratlochsystemen möglich (mittels Befestigungssatz Art.-Nr.: 0960050190)
1. Linkie Klemmbacke durch kippen nach links auf der Schiene arretieren.
2. Rechte Klemmbacke an den einzuklemmenden Gegenstand heranschieben.
3. Rechte Klemmbacke durch Drehung des Fixierhebels um 90° arretieren.
4. Gegenstand ist fixiert.
5. Gegenstand durch leichten Zug nach oben entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!