Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal assembly support
Universal mounting aid that can be used even in instances where a single person is performing the installation work, and goes a long way to making work easier.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Handhabung
- Hohe Sicherheit
- Robuste Ausführung
- Einhand-Bedienung
- Stufenlos einstellbar
- Automatischer Vorschub
- Kugelgelenke und rutschfeste Gummiplatten ermöglichen Schrägstellungen bis 50° Dachschräge
Befestigung von Gipskartonplatten
Erstellung einer Staubschutzwand
Befestigung von Gardinenleisten, Lampen usw.
Durch Drücken des Hebels (1) fährt die Stütze automatisch auf Deckenhöhe (2). Hebel (3) erzeugt den nötigen Anpressdruck
Befestigung von Gipskartonplatten/Lampen, Erstellung einer Staubschutzwand etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!