Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser receiver Universal LRU 22
Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzision
- Millimeter-Anzeige im Display für einfaches und präzises Ausrichten des Lasers
- Hohe Ablesequalität dank des LCD-Displays mit zuschaltbarer LED-Anzeige
- Regulierbares Akustiksignal
- Hohe Reichweite von bis zu 500 m zur Nutzung in verschiedenen Arbeitsumgebungen
Benutzerfreundlich
- Keine komplizierte Voreinstellung nötig, sondern sofort nutzbar
- Hohe Flexibilität, da sowohl für Rotations- als auch für Linienlaser, für rote und grünen Laserlinien verwendbar
- Einfaches Ablesen aufgrund der Möglichkeit auf Vorder- und Rückseite des Empfängers abzulesen
- Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen
- Batteriefüllstand-Anzeige für einfachen Überblick über den Batterieladestand
- Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse
- Befestigung an allen metallischen Oberflächen möglich dank 2 starker Haltemagnete
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
- Messlattenhalter im Lieferumfang enthalten
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Laserempfänger ist ideal zum Empfangen von Rotations- oder Linienlaserlicht und daher ideal für Baustellen, bei Vermessungsarbeiten oder im Landschaftsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!