Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Universal folding support 9
Universal folding support 9 - 1
Universal folding support 9 - 2
Universal folding support 9 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal folding support 9

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Öffnungswinkel max. 110°

  • Klappenhöhe max. 500 mm

  • Traglast: 9 kg

  • Rechts/links verwendbar

  • Material: Zinkdruckguss, vernickelt

  • Stabil, sehr schöne Optik

  • Einfaches, schnelles Befestigen des Beschlages, kurze Montagezeit dank der Clipmontage


Ein Beschlag, drei Funktionen:


  • Halten: Die Klappe bleibt in jeder Öffnungsstellung stehen, bequemes Öffnen und Schließen.

  • Bremsen: Die Klappe rastet in der obersten Stellung ein und wird beim Schließen sanft gebremst.

  • Klappenhalter: Durch Verstellen als Klappenhalter einsetzbar.
Hinweis

Montagetipp:


  • Die Deckellasche wird mit Assy- Schrauben 3,5 x … befestigt, die Seitenlasche bei einer 32 mm Bohrung mit Euro- Schrauben Typ A Kopf-Ø 7,4 mm.

  • Unterschiedliche Befestigungspunkte der Deckellasche ermöglichen verschiedene Öffnungswinkel.

  • Beschlag ist bei der Auslieferung auf mittlere Haltekraft eingestellt. Nach der Montage muss die Kraft an das jeweilige Deckelgewicht angepasst werden. Bei einer paarigen Anordnung muss die Einstellung unbedingt gleichmäßig erfolgen.