Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Underlay/non-breathable membrane STAMISOL EXTREME PACK 500
Weldable and robust membrane with exceptional mechanical strength for low-gradient pitched roofs or arched roofs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust und beständig
Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges
Kompressionsbeständig und durchsturtzsicher nach DIN 4426
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Schweiß- und verklebbar
Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für alle Eindeckungen (außer unbelüftete Schiefereindeckung)
- Mit allen Untergründen verträglich
- Verlegung direkt auf dem Dämmstoff/ für alle Dachkonstruktionen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!