Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Underlays WÜTOP® Thermo ND Plus
The perforation-proof polyester roof protection film
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
WÜTOP Thermo ND Plus je vysoce paropropustná polyesterová podstřešní fólie se speciálním povrchem. Pokládá se přímo na tepelnou izolaci nebo bednění v případě větraných i nevětraných šikmých střech.
Chráněno proti proděravění podle normy ETA-17/0206
Samoutěsnění při proražení hřebíkem na podložku pevnou v tlaku (ověřeno Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku).
Technologie
Polyesterové rouno se speciálním povlakem
Bezpečnost
Polyester je materiál extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám až do 120 °C. Speciální povrchová úprava je protiskluzová a lze ji bezpečně spojovat.
Šetří čas a peníze
Samotěsnění při proražení hřebíkem ušetří spoustu času a peněz. Snadná a rychlá pokládka díky integrovaným lepicím páskám.
Speciální typ pro krytinu z břidlice
Vhodná pro dočasné krytí břidlicových střech podle Německé centrální asociace pokrývačů.
Řiďte se pokyny k instalaci pro tento výrobek.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!