Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Underlay/non-breathable membrane STAMISOL EXTREME DW
Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně robustní a trvanlivá
- Výjimečně dlouhá životnost za všech klimatických podmínek
- Trvalá odolnost vůči UV záření a mimořádně vysoká odolnost vůči teplu a vlhkosti
Odolná proti stlačení a proti propíchnutí podle normy DIN 4426
Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při instalaci
Vhodná pro nouzové opravy
Kompletní systém pro dlouhodobou ochranu při montáži na staveništi
Univerzální kombinace
Kompatibilní se všemi izolačními a stavebními materiály (včetně asfaltu)
Regulace
Propouští vodní páry, ale je vodotěsná a odolná vůči prudkému dešti
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10%.
* Teplotní odolnost podle záručních podmínek systému!
- Pro lepení na dřevěné, kovové nebo omítací podpůrné konstrukce
- Vhodné pro použití v horských oblastech
- Pro větrané i nevětrané střešní konstrukce
- Vhodné zejména pro neizolované střechy a nadkrokevní izolaci
- Mezikrokevní izolace
- Pod fotovoltaickými panely
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!