Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Underlay membrane and roof protection film WÜTOP® Trio UV 2SK
Resistant to outdoor weathering for long periods and to high temperature in its standard form.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die WÜTOP Trio UV ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit
4 Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung, 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.
Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (2SK).
Speziell für Schiefer
Laut ZVDH speziell als Vordeckung für Schiefer geeignet
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Einsatz der WÜTOP Trio UV 2SK als Luftdichtigkeitsbahn möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!