Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Underlays WÜTOP PERFECT
Long-term outdoor weathering and high temperature resistance in standard class
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die WÜTOP Perfect ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial-Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern, ausgerüstet mit zwei Selbstklebestreifen
- Luftdichtigkeitsbahn: Geeignet als Luftdichtigkeitsbahn nach EN 12114 in Übereinstimmung mit EN 13859-1/-2. Einsatz als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z.B. Holzweichfaserdämmplatten. Mit dieser Luftdichtigkeitsbahn können nachweisfreie Dachaufbauten nach DIN 4108-3 hergestellt werden. Für davon abweichende Dachaufbauten kann der Nachweis nach DIN 4108-3, Anhang D, geführt werden.
- Die Spezial-Membran mit der erhöhten Grammatur bewirkt eine Leistungssteigerung in der Freibewitterung
- In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden
- Geeignet als Behelfsdeckung mit einer Freibewitterungszeit von bis zu 6 Wochen
- Technologie: 3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran
- Sicherheit durch vermindertes Rutschrisiko dank PP-Deckvlies sowie zusätzlichem Schutz der innenliegenden Membran durch den 3-lagigen Aufbau
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Luftdichtigkeitsbahn
- Geeignet als Luftdichtigkeitsbahn nach EN 12114 in Übereinstimmung mit EN 13859-1/-2
- Einsatz als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z.B. Holzweichfaserdämmplatten
- Mit dieser Luftdichtigkeitsbahn können nachweisfreie Dachaufbauten nach DIN 4108-3 hergestellt werden
- Für davon abweichende Dachaufbauten kann der Nachweis nach DIN 4108-3, Anhang D, geführt werden
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit 12 Wochen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!