Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
WÜTOP ECONOMY underlay membrane and roof protection film

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOP ECONOMY underlay membrane and roof protection film

Long-term outdoor exposure in the standard class

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die WÜTOP Economy ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern

  • Luftdichtigkeitsbahn: Geeignet als Luftdichtigkeitsbahn nach EN 12114 in Übereinstimmung mit EN 13859-1/-2. Einsatz als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z.B. Holzweichfaserdämmplatten. Mit dieser Luftdichtigkeitsbahn können nachweisfreie Dachaufbauten nach DIN 4108-3 hergestellt werden. Für davon abweichende Dachaufbauten kann der Nachweis nach DIN 4108-3, Anhang D, geführt werden.

  • In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden

  • Geeignet als Behelfsdeckung mit einer Freibewitterungszeit von bis zu 6 Wochen

  • Technologie: 3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran

  • Sicherheit durch vermindertes Rutschrisiko dank PP-Deckvlies sowie zusätzlichem Schutz der innenliegenden Membran durch den 3-lagigen Aufbau