Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S
2400-watt angle grinder with quick-clamping nut, for discs with max. 230 mm diameter
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální pracovní poloha
Rukojeť je možné otáčet v krocích po 90°
Menší námaha při práci
Velmi štíhlé pouzdro a tlumení vibrací na obou rukojetích
Ochranný kryt odolný vůči kroucení
- Kryt se při práci nekroutí a zajišťuje tak ideální ochranu uživatele
- Nastavení bez použití nářadí pro rychlou a efektivní práci
Ochrana proti zpětnému rázu
Jestliže kotouč náhle uvízne, dojde k přerušení napájení motoru, čímž se výrazně snižuje riziko poranění.
Indikátor přetížení
Aby se zabránilo poškození motoru, v případě přetížení jednotky se rozsvítí LED indikátor.
Vypínač s inteligentní elektronikou
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Měkký start
Optimalizovaný koncept ochrany proti prachu
- Dvojité labyrintové těsnění kuličkového ložiska
- Zapouzdřený spínač
- Chladný vzduch se nasává přes zadní ventilační otvory a vyfukuje se u převodové hlavy vepředu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!