Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Two-hand angle grinder EAG 20-230
Extremely powerful angle grinder 2000 W for discs with a maximum diameter of 230 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Arbeitsposition
Zusätzlicher Griff, der oben, rechts oder links angeschraubt werden kann
Weniger Ermüdung bei der Arbeit
Gummierter Hauptgriff und Vibrationsdämpfung am Zusatzgriff
Sanftanlauf
Die elektronisch gesteuerte Einschaltstrombegrenzung schützt den Stromkreis. Winkelschleifer mit gleichmäßiger, ruckfreier Beschleunigung
Optimales Staubschutzkonzept
- Spannband- und Belüftungslösung im Einsatz
- Doppelte Kugellagerdichtungen
Taste zur Spindelarretierung
Leichterer Scheibenwechsel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!