Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné, kruhové otvory v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování
Mimořádně pohodlné vrtání
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Možnost šikmého vrtání
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Výrazně rychlejší a méně namáhavé vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS
Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů
První spirálový vrták umožňuje ruční vrtání otvorů až do prům. 20 mm bez předvrtání; při použití ve vrtacím lisu umožňuje vytvářet dokonce přesné otvory až do průměru 26,5 mm bez předvrtání
- Dřík zmenšený na průměr 12,7 mm z průměru otvoru >13,0 mm pro použití ve všech standardních 3čelisťových sklíčidlech
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání.
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost.
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Pro použití na ocel do 1 000 N/mm², litinu, hliník, měď, mosaz, bronz, tvrdé a měkké dřevo, plast (např. akrylové sklo, HPL, desky pro sítotisk) a kompozitní materiály (např. plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro nýtovací otvory, vrtání stavěcích šroubů, vrtání plechu a tenkostěnných profilových materiálů (např. hliníkových/okenních profilů) a pro vrtání na kulatých a šikmých plochách, jako jsou trubky.
- Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).
- Ideální pro vrtání otvorů velkých průměrů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!