Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 5
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit

The extra-long SMART STEP twist drill bit with double drill heel and patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorteile der SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl


  • Sehr präzise Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern des Materials


Sehr komfortables Bohren


  • Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren

  • Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Sehr schnelles Bohren


  • Signifikant schneller und kräfteschonender im Vergleich zu extra langen HSS-Spiralbohrern mit konventioneller Spitzengeometrie


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht