Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit
Extra-long design with unequally stepped drill bit tip geometry
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výhody geometrie hrotu stupňovitého vrtáku SMART STEP s extrémně nerovnoměrnou roztečí (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné kruhové vrtání v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, a to bez trhání nebo odlamování
- Velmi přesné vrtání bez trhání nebo odlamování materiálu
Velmi pohodlné vrtání
- Eliminuje předvrtání i přes mimořádně dlouhou konstrukci, přesné bodové vrtání
- Zabraňuje vyběhnutí nástroje ze středu i během mimořádně hlubokém vrtání
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Velmi rychlé vrtání
- Výrazně rychlejší a snazší práce ve srovnání s extra dlouhými spirálovými vrtáků HSS s konvenční geometrií hrotu
Dřík se 3 ploškami
- Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky Rychlejší a komfortnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- U slepých otvorů pozor na prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Inovativní vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu pro dosažení požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, což zajišťuje optimální odvod třísek. Výsledkem je vysoce přesný kruhový vývrt.
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou a pohodlnou práci a dlouhou životnost
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Pro použití na ocel do 1 000 N/mm², litinu, hliník, měď, mosaz, bronz, tvrdé a měkké dřevo, plast (např. akrylové sklo, HPL, desky pro sítotisk) a kompozitní materiály (např. plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva
- Lze použít univerzálně na hladké, stejně jako zaoblené a nerovné povrchy
K dosažení optimálního postupu při vrtání a zamezení uvíznutí je při vrtání hlubokých otvorů nutné časté chlazení vrtáku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!