Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
The extra-long deep hole drill with unique SMART STEP technology for high-precision circular drilling in hand-guided use in soft and hardwood, composite materials, steel up to 1000 N/mm², cast iron, aluminium, plastic, copper, brass and bronze
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
První mimořádně dlouhý spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu
Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku
Až o 100 % rychlejší než běžné mimořádně dlouhé vrtáky HSS
Mimořádně pohodlné vrtání
- Eliminuje předvrtání i přes mimořádně dlouhou konstrukci, přesné bodové vrtání
- Zabraňuje vyběhnutí nástroje ze středu i během mimořádně hlubokém vrtání
- Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními extra dlouhými spirálovými vrtáky
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Ideální pro vrtání tenkostěnných kompozitních materiálů, např. v okenních konstrukcích (plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky, ručními a sloupovými vrtačkami a vrtacími lisy
- Univerzálně vhodné pro hladké i zaoblené a nerovné povrchy
Pro optimální průběh vrtání a pro prevenci zablokování použijte u velkých hloubek vrtání „nárazové cykly“.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!