Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Twist drill DIN 340 HSS type RN
The long steel drill bit for deep drilling in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schneller Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweissneigung
- Vaporisierte Oberfläche
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen.
Für Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!