Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Twist drill DIN 340 HSS type RN
The long steel drill bit for deep drilling in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlejší postup práce a šetrnější způsob opracování
- Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
- Vaporizovaně pokovený povrch
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při použití spirálového vrtáku podle normy DIN 340 se doporučuje předvrtání středicího otvoru.
Pro ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!