Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Carbide scriber
The tungsten carbide scriber enables clear and precise marks for professional applications
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomisches Design
- Das Design ähnelt einem Druckbleistift oder Kugelschreiber, was eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht
- Mit dem integrierten Clip lässt sich die Reißnadel bequem an der Kleidung oder in der Tasche befestigen
- Die Reißnadel verfügt über eine Fallmechanik, die eine einfache und schnelle Einsatzbereitschaft ermöglicht
Hochwertiges Material
- Gefertigt aus robustem Hartmetall, bietet die Reißnadel eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit
- Die Spitze der Reißnadel kann nachgeschärft werden, was eine kontinuierliche Präzision und Kosteneffizienz gewährleistet
- Bei Bedarf kann die Spitze einfach ausgetauscht werden, was die Flexibilität und Langlebigkeit des Werkzeugs erhöht
Für Metalle, Glas, Fliesen, Porzellan und Kunststoffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!