Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tungsten carbide bur with MZ teeth
The specialist tool for micro-machining with extremely high surface quality on almost all materials, such as steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, titanium, hard and tough materials (e.g. Hardox), hard non-ferrous metals and wood.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Na rozdíl od tělísek se geometrie v důsledku opotřebení nemění a dochází k velmi malým vibracím a hluku
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Pro vytvoření jemného povrchu zpracovávejte obrobek rychlými a synchronními pohyby frézou. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Pro situace, kde se běžně používají brusná tělíska, ale je zapotřebí velký úběr materiálu. Pro jemné obrábění, broušení řezných nástrojů, opravy výrobních vad nástrojů a tvorba forem a též velmi jemné tmelení a přebrušování.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!