Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tungsten carbide bur with 3R teeth
Extremely robust, impact-resistant milling bit for rough cutting in steel with a hardness < 55 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys and hard non-ferrous metals.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká rychlost úběru materiálu při náročném používání
- Vysoce výkonná geometrie řezných hran minimalizuje prasknutí zubů, odlupování a lámání hlavy
- Lze použít i při nízkých otáčkách díky inovativnímu ozubení 3R
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Pro náročné aplikace v loděnicích, slévárnách a ocelářském průmyslu. Pro použití ve všech oblastech výroby, kde díky náročným podmínkám pravidelně dochází na běžných frézkách k odlamování nebo poškození zubů. Vhodné pro použití s vysokým úhlem opásání, pro frézování úzkých obrysů a pro situace, kde není možné použití vysokých otáček.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!