Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rivet nut, truss head
Detachable, electrically insulating rivet connection with vibration and noise-damping function for fastening metal and plastic connections
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material:
- Nietkörper aus Chloropren mit Messingeinsatz
- Härte: 60 Shore
Verarbeitung in Blind- oder Sacklochbohrungen
Doppelfunktion als Gewindeträger oder Befestiger
Luft- und feuchtigkeitsdichte Verbindung
Ideal für unterschiedliche Materialien
Mögliche Verarbeitungstemperaturen: –30°C bis +80°C
Ozonbeständig
Elektronikbau, Fahrzeugbau, Anhängerbau, Schilderbau, Stahlbau, Anlagenbau, Klima- und Kältetechnik, Agrartechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!