Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Transporter valve

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transporter valve

High pressure load-bearing capacity - fits in almost every rim

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochflexible Dichtlippe


  • Zuverlässige Abdichtung


Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle


  • Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig

  • Vermeidung von Felgenbeschädigung


Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen


  • Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)

  • Arbeits- und Zeitersparnis


Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C