Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 inch torque wrench reversible ratchet
Compact, slim torque wrench with 1/4 inch reversible square mount and ratchet head
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Genau in der Handhabung
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbare Doppelskala mit Nm und Ibf-in
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Kompakt und durchdacht
- Kompakte, schlanke Bauweise für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- Angenehmes Arbeiten mit dem ergonomisch geformten Griff mit angenehmer Grifffläche
- Einfach und schnell von Rechts- auf Linkslauf umschaltbar über den einfach zu bedienenden Drehteller
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder durch Zurückdrehen auf den niedrigsten Skalenwert entspannen
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Vielfältig einsetzbar für präzises, kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment, wie z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten von Fahrrädern oder Motorrädern, in der Industrie, auf Baustellen und in der Haustechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!