Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet
Compact, slim torque wrench with 1/4 inch reversible square mount and ratchet head
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesná práce
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná dvojitá stupnice s Nm a lbf-in
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Kompaktní a důmyslné
- Kompaktní, tenké provedení pro použití ve stísněných místech
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti s komfortním úchopem
- Rychlé a snadné přepínání mezi otáčením doleva či doprava pomocí pohodlného otočného kotouče
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Po použití momentového klíče uvolněte pružinu otočením zpět na nejnižší hodnotu stupnice
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Univerzální pro přesné a řízené utahování matic a šroubů na požadovaný moment, např. pro opravy a údržbu jízdních kol nebo motocyklů, pro použití v průmyslu, na staveništích nebo při správě budov.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!