Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head
1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head - 1
1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head - 2
1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.