Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/2 inch torque wrench with push-through square drive and fine-toothed ratchet head
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přesnost ±3 % nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789:2003.
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti
- Přepínací a/nebo protlačovací čtyřhran
- Dílkování v Nm a v librách na čtvereční stopu
- Akustická a pohmatová signalizace točivého momentu brání nadměrnému utažení šroubů
- Protiskluzová 2K rukojeť
- S kalibračním protokolem
Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!