Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 inch torque wrench
With push-through square drive, ratchet head (60 teeth)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert
- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes
- Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb
- Skalierung in Nm als auch in lbf.ft
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff
- Mit Kalibrierzertifikat
Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!