Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 inch torque wrench with push-through ratchet
Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 3/8 inch push-through square mount and ratchet head
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Genaues Arbeiten
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- 72 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 5° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einem Skalenteilungswert von 1 Nm
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Einfach in der Handhabung
- Kompakte Bauweise, um auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden zu können
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!