Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3/8 inch torque wrench with push-through ratchet
Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 3/8 inch push-through square mount and ratchet head
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesná práce
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- 72 zubů umožňuje úhel otáčení pouhých 5° pro maximální přesnost při šroubování
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft s intervalem stupnice 1 Nm
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Snadné použití
- Díky kompaktnímu designu je vhodný i pro použití v těsných místech
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Snadné použití díky čtvercovému upnutí pro rychlé výměny nástrčných klíčů
- Vhodný pro pravé a levé utahování pro přesné šroubování pravých a levých závitů
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro řízené, přesné utahování matic a šroubů na předepsaný moment.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!