Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/4-inch torque wrench
Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagon mount and precise scale division
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kompaktní provedení s celkovou délkou pouhých 168 mm, takže je ideální pro použití na cestách nebo ve stísněných prostorech
- Přesnost spouštění +/- 6 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Praktické dělení stupnice umožňuje přesné nastavení požadovaného momentu v rozsahu 1 až 5 Nm
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
- Protiskluzová žebrovaná oblast úchopu pro optimální kontrolu při utahování
- Vhodný pro pravé a levé utahování pro přesné šroubování pravých a levých závitů
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Po použití momentového klíče uvolněte pružinu otočením zpět na nejnižší hodnotu stupnice
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro řízené utahování matic a šroubů, např. pro opravy a údržbu jízdních kol nebo pro použití v průmyslu, v řemeslných odvětvích nebo na staveništích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!