Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Titanium welding burner
Titanium welding burner - 1
Titanium welding burner - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Titanium welding burner

For drying, thawing and laying bituminous welding sheets

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Max. 1 m lange druckvolle Arbeitsflamme

  • Brenner aus TA2-Titan - dadurch extrem belastbar und sturzsicher

  • 60 % leichter als herkömmliche Aufschweißbrenner aus Stahl und Messing

  • Brenner führt durch die ergonomische Gestaltung besonders zur Entlastung beim Arbeiten

  • Inklusive Stehfuß für Brenner

  • Voreingestellte Zündflamme von 7 cm, kann bei Bedarf mit Schraubendreher nachjustiert werden

  • Schnelles Umschalten von Wach- auf Arbeitsflamme mittels Schalthebel am Griff

  • Gute Feinregulierung der Arbeitsflamme

  • Anschluss: Linksgewinde R 3/8 Zoll