Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 1
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 2
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 3
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 4
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide

Handle-free opening and gentle closing optimally combined

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung

  • Eine Auswurfeinheit für grifflose Anwendungen aller Nennlängen und Gewichtsklassen

  • Anwendungsgerechte Anpassung des Bewegungsablaufes durch die 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Komfortable Bedienung, da ein leichter Impuls zum Auslösen des Systems genügt

  • Durch schwungvolles Schließen oder (neu!) Zudrücken bis zum Anschlag wird die Tipmatic Soft-close Einheit gespannt und wieder aktiviert

  • Einfache Montage ohne Werkzeug

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange

  • Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Hinweis

Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten zu gewährleisten, ist die Synchronisationsstange einzusetzen.


Bei einer Korpusbreite ab 800 mm und/oder Fronthöhe ab 600 mm ist eine Abstützung für die Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close erforderlich.