Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kombinovaná funkce Tipmatic a tlumení měkkým zavíráním
- Otevírací jednotka pro bezúchytkové aplikace a všechny jmenovité délky a hmotnostní třídy
- Přizpůsobení pohybu podle aplikace díky třístupňovému nastavení otevírací síly
- Pohodlné ovládání, protože ke spuštění systému stačí pouze lehký impulz
- Silové zavírání nebo (nově!) stlačení na doraz napíná a reaktivuje jednotku TipMatic s měkkým zavíráním
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Velký aktivační rozsah prostřednictvím synchronizačního táhla
- Odchylka přední mezery –1/+3 mm
K aktivaci poklepáním v libovolném bodě napříč celým předním panelem je nutné použít synchronizační tyč.
Při šířce skříně 800 mm nebo výšce čela 600 mm a více je vyžadována podpěra synchronizační tyče Tipmatic Soft-close.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!