Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tiomos H hinge 105°
The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Není nutné žádné zpracování boků skříně
- Ve skříni se kvůli bočním přípojkám závěsů neztratil žádný prostor
- Úhel otevření 105°
- Integrované tlumené zavírání
- Nastavení ve 3 směrech
- Pro dveře o tloušťce od 18 mm
- Pro max. hmotnost dveří 17 kg
Pro těžké dveře o hmotnosti 15 kg nebo více doporučujeme minimální tloušťku skříně 22 mm.
Díky tenkému designu lze používat v kuchyňském, koupelnovém, ložnicovém nábytku, nábytku do obývacího pokoje a skříních
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!