Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
TIME-SERT spark plug repair set, M14 x 1.25
Assortment without bushings - can be individually filled
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kompletní sada nástrojů pro vkládání závitových pouzder TIME-SERT, M14 x 1,25, pro závity zapalovacích svíček
Lze volitelně vybavit 25 z těchto zásuvek
- Délka 7,0 mm
- Délka 8,0 mm
- Délka 9,4 mm
- Délka 11,0 mm
- Délka 15,0 mm
- Délka 16,8 mm
- Ideální pro opravu poškozených nebo opotřebovaných závitů zapalovacích svíček v motorech
- Pro použití v autoservisech při údržbě a opravách vozidel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!