Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plus Longlife & Speed tile chisel
Premium next generation tile chisel with optimum angle and design that protects the base material. Tool holder suitable for SDS-plus.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimalizovaná ochrana proti zaseknutí
Nový tvar sekáče zamezuje zaseknutí a snižuje tření.
Vysoká úběrová rychlost
Samoostřicí provedení napomáhá většímu úběru materiálu za kratší dobu a zajišťuje vysokou úběrovou rychlost po celou dobu životnosti nástroje.
Ergonomický design a optimální úhel
- Optimální pracovní poloha na stěně a na podlaze
- Optimální umístění v kloubech
- Šetří čas, protože základní materiál se méně poškozuje
Až o 150 % delší životnost v porovnání se standardními verzemi
Větší pracovní plocha
O 25 % větší šířka čepele ve srovnání s tržním standardem (šířka 40 mm)
- Vyšší úběrová rychlost
- Efektivnější a rychlejší
Výrazná konvexní plocha pro průnik
- Přenos síly středem
- Lepší přenos rázových vln
- Vyšší odolnost vůči průniku
Pro oklepávání dlaždic Rovněž vhodný k použití na lehké zdivo.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!