Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plus Longlife & Speed extra-wide tile chisel
Premium next generation tile chisel with an extra-short shank and an extra-wide working blade. Tool holder suitable for SDS-plus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Ergonomisches Design und optimaler Winkel
- Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden
- Optimales Ansetzen in Fugen
- Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird
Extra breites Arbeitsblatt und extra kurzer Schaft
- 80% Prozent höhere Kapazität im Vergleich zu Standards
- Flexibel einsetzbar
Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes
- Zentrale Kraftübertragung
- Bessere Überführung von Schockwellen
- Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
- Entfernen von Fliesen und Putz speziell in schwer zugänglichen Ecken und bei engen Platzverhältnissen.
- Ideal für den EInsatz in Akku-Maschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!