Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Max Longlife & Speed tile chisel
Premium next generation tile chisel with optimum angle and design that protects the base material. Tool holder suitable for SDS-max.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Ergonomisches Design und optimaler Winkel
- Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden
- Optimales Ansetzen in Fugen
- Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird
Bis zu 150% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
Zum Abschlagen von Fliesen aber auch für leichtes Mauerwerk geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!