Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Thread die HSS DIN EN 22568 for metric ISO fine threads
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of metric ISO fine threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Oboustranný řez
- Lze použít po obou stranách
- Závity lze řezat v jednom kroku
- Snadné řezání a vynikající odvod třísek ve směru řezání
Vysoká trvanlivost
Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Zařízení se položí na obrobek. Lze použít po obou stranách Při řezání je nutné přidat vhodný řezací olej. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!