Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thread sealing tape
Universal thread sealant for sealing metal or plastic threaded connections
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfaches Ausrichten und Justieren ist möglich
- Keine zusätzlichen Pasten erforderlich
DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BP7097 Klasse ARp
| Montagehinweis | ||
| Metall Gewinde Zoll | Anzahl der Wicklungen * | Max. Anzahl der Verbindungen (bei 160m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Diese Angaben sind Richtwerte. Bei Gewinden, die nicht gemäß ISO 7/1 hergestellt sind, können die Wicklungszahlen nach oben oder unten variieren. Bei Kunststoffgewinden (max. 1½) verdoppelt sich die Anzahl der Wicklungen. | ||
Bestens geeignet für Druckluft, Hydraulik, Pneumatik, sowie eine Vielzahl anderer Anwendungen.
Zum Abdichten von im Gewinde dichtenden Verbindungen (Metallgewinde bis 4", Kunststoffgewinde bis 1½) für: Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm, Heißwasser +130°C, Heizung und Gas
Gewinde aufrauen. Beginnend am Gewindeanfang den Dichtfaden mit Spannung und kreuzweise in Gewinderichtung wickeln. Dichtfaden nicht direkt in die Gewindegänge platzieren. Dichtfaden mittels Schneidevorrichtung abschneiden und das lose Ende andrücken. Aufschrauben und mittels einer Rohrzange festziehen. Bei Bedarf nachjustieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!